Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L8000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende hfr 16A GST18I3K1B-15C80GR01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L8000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende hfr 16A GST18I3K1B-15C80GR01
Artikel-Nr.:
     262-C997F27
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.8053.3
EAN/GTIN:
     4049088406553
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L8000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende hfr 16A GST18I3K1B-15C80GR01
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
37 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
grau
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
8000 mm
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,4146*
€ 24,5746*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,8406*
€ 34,0006*
€ 5,00*
ab € 24,96*
€ 34,26*
€ 3,90*
ab € 28,49*
€ 38,63*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 29,02*
€ 39,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,0006*
€ 40,46071
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,4706*
€ 39,83001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,4406*
€ 37,41431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,3306*
€ 36,09341
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,9306*
€ 34,42741
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,8406*
€ 29,56031
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.