Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L8000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende hfr 16A GST18I3K1B-15C80RT03


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C997F29
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.232.8053.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L8000mm 3x1,5qmm Buchse fr.Ende hfr 16A GST18I3K1B-15C80RT03
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
37 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
rot
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
8000 mm
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,4055*
€ 24,6155*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 24,83676*
€ 34,25676*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 26,2251*
€ 36,2351*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,25676*
€ 40,76554
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,63676*
€ 40,02774
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,54676*
€ 37,54064
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54676*
€ 36,35064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,51676*
€ 35,12494
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83676*
€ 29,55574
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.