Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 2,5qmm sw L1000mm 3x2,5qmm Buchse fr.Ende hfr 20A GST18I3K1B-25D10SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 2,5qmm sw L1000mm 3x2,5qmm Buchse fr.Ende hfr 20A GST18I3K1B-25D10SW
Artikel-Nr.:
     262-C997G32
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.1043.1
EAN/GTIN:
     4049088407437
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 2,5qmm sw L1000mm 3x2,5qmm Buchse fr.Ende hfr 20A GST18I3K1B-25D10SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
37 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
1000 mm
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 8,71225*
€ 12,57225*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 10,2386*
€ 14,7786*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57225*
€ 14,96098
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54225*
€ 14,92528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97225*
€ 14,24698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32225*
€ 13,47348
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89225*
€ 12,96178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71225*
€ 10,36758
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.