Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 2,5qmm sw L2500mm 3x2,5qmm Buchse Stecker hfr 20A GST18I3K1BS25B25SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 2,5qmm sw L2500mm 3x2,5qmm Buchse Stecker hfr 20A GST18I3K1BS25B25SW
Artikel-Nr.:
     262-C997H45
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.238.2570.1
EAN/GTIN:
     4049088408397
Systemverbindung 3p H05Z1Z1-F 2,5qmm sw L2500mm 3x2,5qmm Buchse Stecker hfr 20A GST18I3K1BS25B25SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
2500 mm
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,7018*
€ 20,8918*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,99442*
€ 28,20442*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 23,6603*
€ 32,7503*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,20442*
€ 33,56326
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68442*
€ 32,94446
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94442*
€ 30,87386
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09442*
€ 29,86236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50442*
€ 29,16026
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99442*
€ 23,79336
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.