Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L2500mm 5x1,5qmm Buchse Stecker hfr 16A GST18I5KSBS15B25SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L2500mm 5x1,5qmm Buchse Stecker hfr 16A GST18I5KSBS15B25SW
Artikel-Nr.:
     262-C998C78
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.257.2570.1
EAN/GTIN:
     4049088413001
Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 1,5qmm sw L2500mm 5x1,5qmm Buchse Stecker hfr 16A GST18I5KSBS15B25SW
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
2500 mm
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Pol-Kennzeichnung:
3, N, PE, 2, 1
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 23,9488*
€ 32,8988*
€ 5,00*
ab € 27,54*
€ 37,62*
€ 3,90*
ab € 28,59*
€ 38,71*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 32,15179*
€ 43,15179*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 39,7914*
€ 52,8214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,15179*
€ 51,35063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,45179*
€ 50,51763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06179*
€ 47,67353
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,05179*
€ 46,47163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,21179*
€ 44,28203
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15179*
€ 38,26063
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.