Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 2,5qmm sw L1000mm 5x2,5qmm Buchse fr.Ende hfr 20A GST18I5KSB-25C10PB02


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C998G79
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.258.1053.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
wieland anschlussleitung
anschlussleitung
Systemverbindung 5p H05Z1Z1-F 2,5qmm sw L1000mm 5x2,5qmm Buchse fr.Ende hfr 20A GST18I5KSB-25C10PB02
Weitere Informationen:
Abisolierlänge:
9 mm
Abmantellänge:
35 mm
Art der Verriegelung:
ohne
Art der konfektionierten Leitung:
Systemverbindung | Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Bemessungsstrom:
20 A
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
blau
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtlänge:
1000 mm
Halogenfrei:
ja
Kabeltyp:
H05Z1Z1-F
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Mantel-Farbe:
schwarz
Mechanische Codierung:
ja
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,51*
€ 21,63*
€ 5,00*
ab € 16,55*
€ 22,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,50233*
€ 24,15233*
€ 3,90*
ab € 18,70*
€ 25,92*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,6359*
€ 29,7659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15233*
€ 28,74127
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,80233*
€ 28,32477
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61233*
€ 26,90867
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69233*
€ 25,81387
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81233*
€ 24,76667
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50233*
€ 20,82777
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.