Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 29W GRANBY 2700-4000K 3400lm 1LED elektr.Trafo direkt messing 424310204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stehleuchte 29W GRANBY 2700-4000K 3400lm 1LED elektr.Trafo direkt messing 424310204
Artikel-Nr.:
     262-D002B62
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     424310204
EAN/GTIN:
     4017807525199
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 29W GRANBY 2700-4000K 3400lm 1LED elektr.Trafo direkt messing 424310204
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3400 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
290 mm mm
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Durchmesser:
0 mm
Farbtemperatur:
2700 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
29 - 29 W
Gehäusefarbe:
Messing
Höhe/Tiefe:
1800 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
29 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit separater Leseleuchte:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, led standleuchte dimmbar, büro stehleuchte, standlampe led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Deckenfluter, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,32*
€ 295,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,45*
€ 276,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.