Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stehleuchte 35W FRANKLIN 2700-4000K 1LED 4100lm elektr.Trafo direkt anth 426510242


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Großer LED Deckenfluter FRANKLIN mit Lesearm, Höhe 181cm, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     262-D002B77
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     426510242
EAN/GTIN:
     4017807525311
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
LED-Stehleuchte 35W FRANKLIN 2700-4000K 1LED 4100lm elektr.Trafo direkt anth 426510242
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtenköpfe:
2
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
4100 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
0 mm mm
Dimmung herstellerspezifisch:
ja
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar:
ja
Durchmesser:
350 mm
Farbtemperatur:
2700 - 4000 K
Farbtemperatur einstellbar:
Stufen
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
35 - 35 W
Gehäusefarbe:
anthrazit
Höhe/Tiefe:
1810 mm
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
0 mm mm
Max. Systemleistung:
35 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Mit separater Leseleuchte:
ja
Nennspannung:
220 - 240 V V
Schutzklasse:
II
Spannungsart:
AC
Werkstoff:
Stahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led stehleuchte 4000k dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte dimmbar, arbeitsplatzstandleuchte led, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Arbeitszonenstandleuchte, Bodenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Fluter, Glasleuchte, Halogenfluter, Halogenstandleuchte, Halogenstehleuchte, I/D-Leuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Kunststoffleuchte, Leuchte, Leuchten-Set, Lichtkopf, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Rasterleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte mit Leselampe, Standleuchte mit Leseleuchte, Umfeldstandleuchte, Uplighter, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte, Wohnraumleuchte, Wohnraumstandleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 208,15*
€ 258,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 209,04*
€ 261,16*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,16*
€ 310,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,80*
€ 290,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,35*
€ 283,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,04*
€ 248,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
426410207
ab € 84,92*
Ähnlich
TRIO Leuchten
424210332
ab € 150,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.