| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D002C10 Herst.-Nr.: 515790132 EAN/GTIN: 4017807554991 |
| |
|
| | |
| Wohnraumleuchte 40W HV SABIA E27 sw m.Schalt 220-240V 515790132 Weitere Informationen: | | Art der Leuchte: | Wohnraumleuchte | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C: | 0 h | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 0 lm | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Breite: | 0 mm mm | Durchmesser: | 200 mm | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Farbe der Abdeckung: | weiß | Farbtemperatur: | 0 - 0 K | Fassung: | E27 | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen: | 1 | Geeignet für Lampenleistung: | 40 - 40 W | Gehäusefarbe: | schwarz | Höhe/Tiefe: | 370 mm | Leistungsfaktor: | 0 | Leuchtenlichtausbeute: | 0 lm/W | Leuchtmittel: | HV-Halogenlampe | Lichtfarbe: | weiß | Lichtverteiler: | ohne | Länge: | 0 mm mm | Max. Systemleistung: | 0 W | Mit Schalter: | ja | Montageart: | Standfuß | Nennspannung: | 220 - 240 V V | Ohne Dimmfunktion: | ja | Schutzklasse: | II | Werkstoff der Abdeckung: | Stoff | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, trio schreibtischleuchten e27, arbeitsplatzlampe, arbeitsplatzlampe e27, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte |
| | |
| |