Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischventilator KALMAR 230V R043-01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Bodenventilator Standlüfter mit Fernbedienung, Timer, RGB Farbwechsel
Artikel-Nr.:
     262-D002D71
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R043-01
EAN/GTIN:
     4017807491173
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Tischventilator
bodenventilator
Tischventilator KALMAR 230V R043-01
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 - 230 V
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Art der Drehzahlregelung:
Stufen
Ausführung:
Tisch
Breite:
300 mm
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Farbe:
weiß
Frequenz:
50 Hz
Mit Fernbedienung:
ja
Oszillation:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
220 mm
Tragbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,95*
ab € 97,16*
€ 122,94*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 121,40*
€ 152,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,95*
€ 177,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,41*
€ 169,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,40*
€ 144,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DOMO
DO8134
ab € 40,21*
Sonstiges
Perel
CFAN0460
ab € 223,42*
Sonstiges
Tristar
VE-5933
ab € 37,65*
Sonstiges
Tristar
VE-5937
ab € 43,92*
Sonstiges
Perel
CFAN0475
ab € 358,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.