Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste edst TWIST 2 2m IP20 1xUSB 946.007


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
BACHMANN TWIST 2 1xUTE 1xUSB A/C 22W 2,0m AEH Edelstahl-Optik eckig
Artikel-Nr.:
     262-D002J74
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     946.007
EAN/GTIN:
     4057298129001
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste edst TWIST 2 2m IP20 1xUSB 946.007
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse USB:
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS1363:
0
Anzahl der Steckdosen Französische Norm Typ E:
1
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
1
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Einsatztemperatur:
5 - 35 °C
Farbe:
Edelstahl
Gehäuseform:
quadratisch
Länge der Zuleitung:
2 m m
NEMA-Code:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit USB, mehrfachsteckdose bachmann 2m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 10-fach-Steckdose, 12-fach-Steckdose, 2-fach-Steckdose, 3-fach-Steckdose, 4-fach-Steckdose, 5-fach-Steckdose, 6-fach-Steckdose, 8-fach-Steckdose, 9-fach-Steckdose, Anschlussleiste, CEE Steckdosenleiste, CEEform-Steckdosenleiste, CEE-Steckdosenleiste, Computersteckdosenleiste, Dreifach-Steckdose, Dreifach-Tischsteckdose, Fünffach-Tischsteckdose, Geräteschutz, Leiste, Mehrfach-Steckdosenleiste, Mobile SCHUKO-Dreifach-Steckdose, Monitorschutzleiste, Monitor-Steckdosenleiste, Multistecker, Multistecker 2+1, RJ45-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Schranksteckdose, Sechsfach-Tischsteckdose, Steckdose, Steckdosenkoffer, Steckdosenleiste CEE, Steckdosenleiste für Monitor, Steckdosenleiste für Schaltschrank, Steckdosenleiste mit RJ45, Steckdosenleiste mit TAE/NFN, Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz, TAE/NFN-Steckdosenleiste, Überspannungsschutz-Mehrfachsteckdose, Überspannungsschutzsteckdose, Überspannungsschutzsteckdosenleiste, Vierfach-Steckdose, Vierfach-Tischsteckdose, Zubehör Schaltschrank, Zweifach-Steckdose, Zweifach-Tischsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 119,76*
€ 5,46*
ab € 98,51*
€ 120,62*
Frei Haus
ab € 102,16*
€ 125,20*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 105,52*
€ 129,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 138,40*
€ 166,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,35*
€ 194,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,79*
€ 180,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,40*
€ 164,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.