Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie-PC DC 18-31,2V 2HWIE 1HWRS485 Mit Festplatte 752-8303/8000-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     262-D003B37
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     752-8303/8000-002
EAN/GTIN:
     4066966108996
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Industrie-PC
Profibus Controller
Profinet Gateway
Industrie-PC DC 18-31,2V 2HWIE 1HWRS485 Mit Festplatte 752-8303/8000-002
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:
1
Anzahl der freien Steckplätze, AGP:
0
Anzahl der freien Steckplätze, ISA:
0
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):
1
Anzahl der freien Steckplätze, PCI:
0
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:
0
Betriebstemperatur:
-20 - 60 °C
Breite:
65 mm mm
Festplattenspeicherkapazität:
4 TB
Geeignet für Betriebssystem LINUX:
ja
Höhe:
123 mm mm
Max. Hauptspeicher:
2048 MB Mbyte
Mit Festplatte:
ja
Mit sonstigen Speichermedien:
ja
Prozessortaktfrequenz:
1 GHz
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
115 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
ja
Versorgungsspannung DC:
18 - 31.2 V
Vorinstalliertes Betriebssystem:
LINUX
Weitere Suchbegriffe: profibus controller wago, profinet gateway, Automatisierungs-Rechner, Box-PC, Computer, Industrie-Rechner, Panel-PC, PC, Personal Computer, Rack-PC, Steuerung, Tower-PC
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 901,10*
€ 964,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 966,62*
€ 1.035,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 977,25*
€ 1.046,11*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 986,38*
€ 1.057,38*
Frei Haus
ab € 997,97*
€ 1.069,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,71*
€ 1.232,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.034,20*
€ 1.230,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,70*
€ 1.200,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,83*
€ 1.177,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 966,62*
€ 1.150,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.