| |
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich: | ja |
Anschlussspannung: | 400 V |
Art der Optimierung: | Raumthermostat |
Art der Regelung: | witterungsabhängige Regelung |
Ausführung: | komplett |
Breite des Innengerätes: | 710 mm |
COP bei 7/35 °C nach EN 14511: | 4.8 |
COPd bei Tj = +7 °C: | 4.08 |
Datentransfer über Busverbindung: | ja |
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh): | 96 % |
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU): | A++ |
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU): | A |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: | ja |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: | ja |
Geeignet für warmes Trinkwasser: | ja |
Gewicht des Innengerätes: | 265 kg |
Global warming potential (GWP): | 2088 |
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511: | 7.2 kW |
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511: | 11.3 kW |
Höhe des Innengerätes: | 1890 mm |
Kältemittel-Vorbefüllung: | 4.78 kg |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem: | 6 bar |
Max. Heizungsvorlauftemperatur: | 60 °C |
Nennvolumenstrom Abgabesystem: | 0.53 l/s |
Regelung für Pufferspeicher: | ja |
Sanftanlauf eingebaut: | ja |
Schutzart (IP) Innengerät: | IPX4 |
Schwimmbadregelung: | ja |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: | 173 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: | 127 |
Tiefe des Innengerätes: | 950 mm |
Typ Kältemittel: | R410a |
Volumen des Behälters: | 300 l |
Zapfprofil: | XL |