| |
Anschluss und Reglung mehrere Heizkreise möglich: | ja |
Anschlussspannung: | 400 V |
Ansteuerung für Heizkessel Zentralheizung: | ja |
Art der Optimierung: | Raumthermostat |
Art der Regelung: | witterungsabhängige Regelung |
Ausführung: | komplett |
Breite des Außengerätes: | 910 mm |
Breite des Innengerätes: | 710 mm |
COP bei 7/35 °C nach EN 14511: | 5 |
COPd bei Tj = +7 °C: | 4.34 |
Datentransfer über Busverbindung: | ja |
Datentransfer über Internet: | ja |
Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh): | 100 % |
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU): | A+++ |
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU): | A |
Geeignet für Schwimmbadwasserheizung: | ja |
Geeignet für Zusatzheizung Zentralheizung: | ja |
Geeignet für aktive Kühlung: | ja |
Geeignet für warmes Trinkwasser: | ja |
Gewicht des Außengerätes: | 295 kg |
Gewicht des Innengerätes: | 205 kg |
Global warming potential (GWP): | 2088 |
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511: | 10.6 kW |
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511: | 8.4 kW |
Höhe des Außengerätes: | 1650 mm |
Höhe des Innengerätes: | 1890 mm |
Kältemittel-Vorbefüllung: | 5.9 kg |
Max. Betriebsdruck Abgabesystem: | 2.5 bar |
Max. Heizungsvorlauftemperatur: | 60 °C |
Nenndurchmesser Anschluss Vorlauf und Rücklauf: | 1 1/4 Zoll außen |
Nennvolumenstrom Abgabesystem: | 0.42 l/s |
Regelung für Pufferspeicher: | ja |
Sanftanlauf eingebaut: | ja |
Schallleistungspegel Innengerät nach EN 12102 bei 0/35 °C: | 57 dB(A) |
Schutzart (IP) Innengerät: | IPX4 |
Schwimmbadregelung: | ja |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 35 °C: | 186 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei durchschnittlichem Klima für 55 °C: | 130 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 35 °C: | 159 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei kälterem Klima für 55 °C: | 108 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 35 °C: | 212 |
Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER) bei wärmerem Klima für 55 °C: | 151 |
Sicherung (träge): | 13 A |
Tiefe des Außengerätes: | 750 mm |
Tiefe des Innengerätes: | 950 mm |
Typ Kältemittel: | R410a |
Volumen des Behälters: | 300 l |
Zapfprofil: | XL |