| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D003H63 Herst.-Nr.: 2759-2276/210-1000 EAN/GTIN: 4066966134674 |
| |
|
| | |
| Steuerungs-Software 2759-2276/210-1000 Weitere Informationen: | | Bausteinbibliothek: | integriert | Geeignet für Zielsystem PC: | ja | Geeignet für Zielsystem SPS: | ja | Kommunikationsfunktion integriert: | ja | Performance Level nach EN ISO 13849-1: | ohne | SIL nach IEC 61508: | ohne |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Automatisierungssoftware, sonstige, Automatisierungs-Software, sonstige, Bewegungsfunktion, Bewegungssoftware, Datenerfassungsfunktion, Datenerfassungssoftware, Diagnosefunktion, Diagnosesoftware, Inbetriebnahmefunktion, Inbetriebnahmesoftware, Kommunikationsfunktion, Kommunikationssoftware, Konfigurationsfunktion, Konfigurationssoftware, Positionierfunktion, Positioniersoftware, Programmbaustein, Projektierungsfunktion, Projektierungssoftware, Simulationsfunktion, Simulationssoftware, Technologische Funktion, Technologische Software, Wartungsfunktion, Wartungssoftware |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 48,695* | € 64,495* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,28* | € 71,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 74,96* | € 97,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|