Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Profil Osmium Piko si IP00 Zubehör 2000x13,2x14,8mm 79603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminiumprofil OSMIUM PIKO, silbergrau, eloxiert, 2 Meter
Aluminiumprofil OSMIUM PIKO, silbergrau, eloxiert, 2 Meter
Aluminiumprofil OSMIUM PIKO, silbergrau, eloxiert, 2 Meter
Artikel-Nr.:
     262-D003J60
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79603
EAN/GTIN:
     4012094797038
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder
Alu-Profil Osmium Piko si IP00 Zubehör 2000x13,2x14,8mm 79603
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Alu-Profil
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Profil
Breite:
13.2
Farbe:
Silber
Höhe/Tiefe:
14.8
Länge:
2000
Schutzart (IP):
IP00
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 20,17*
€ 20,17*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 17,37*
€ 24,63*
€ 8,50*
ab € 17,53*
€ 24,86*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 19,78*
€ 27,94*
3 Tage
11
€ 69,00*
ab € 20,74*
€ 29,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.