Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 15,6Wm Osmium TVQ rgbw DC 2700K LED nicht austauschbar 84Stkm 24V 79662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D003J71
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     79662
EAN/GTIN:
     4012094797625
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 15,6Wm Osmium TVQ rgbw DC 2700K LED nicht austauschbar 84Stkm 24V 79662
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
84
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
110 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
36000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
16 mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
16 mm
Kleinster Biegeradius:
130 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
15.6 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
RGBW
Lichtstrom je Meter:
344 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
71.4 mm
Max. Systemleistung:
78 W
Mit Endstück:
ja
Mit Schutzabdeckung:
ja
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse:
III
Spannungsart:
DC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 322,16*
€ 376,74*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 330,36*
€ 388,13*
€ 8,50*
ab € 394,49*
€ 394,49*
€ 8,50*
ab € 340,97*
€ 400,70*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 354,15*
€ 413,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,74*
€ 448,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,84*
€ 442,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,57*
€ 425,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,28*
€ 415,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,16*
€ 383,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.