| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D004B42 Herst.-Nr.: 758-879/000-3102 EAN/GTIN: 4055143389815 |
| |
|
| | |
| SD-Card 2GB Serie 758 17sek 758-879/000-3102 Weitere Informationen: | | Ausführung: | SD-Card | Max. Lesegeschwindigkeit je Sekunde: | 20 MB | Max. Schreibgeschwindigkeit je Sekunde: | 17 MB | Speicherkapazität: | 2 GB MB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, microsd card 2gb, micro sd, Audio Aufnahmemedium, Audio CD, Audio-CD Recordable, Audio-CD-RW-Rohling, Aufnahmemedium, CD Recordable, CD Rewritable, CD-R, CD-Rohling, CD-Rom, CD-RW, Compact Disk Recordable, DAT-Cassette, Datenspeicher, Digital Video Cassette, Digital Video Kassette, Digitale Compact-Cassette, Digitale Kompakt-Cassette, Digitale Videocassette, Disc, Diskette, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW, Flash-Card, MD, MD Recordable, MD/DAT, Memory Stick, Mini Disc, Mini DV-Cassette, Mini DV-Kassette, MiniDisc, Mini-Disk, Multimedia-Card, PC-CD Recordable, PC-CD Rewritable, Recordable Mini Disc, Rohling, SD-Card, Speichermedium, Speichermedium digital, Zip-Diskette |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 86,65* | € 108,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,07* | € 109,62* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 92,027* | € 113,717* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 94,5464* | € 118,3247* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 98,69908* | € 121,29908* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|