Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischlauchleitung 2x1,5 sw PVC Polyvinylchlorid (PVC) nicht flammwidrig 58121


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D005D89
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     58121
EAN/GTIN:
     4034451792258
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Autolampen H2
H2-Lampen
Gummischlauchleitung 2x1,5 sw PVC Polyvinylchlorid (PVC) nicht flammwidrig 58121
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leitungs-Breite ca.:
0 mm
Leitungs-Höhe ca.:
0 mm
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi (CPE/CSP)
Tragorgan:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,97*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 5,41*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,03*
€ 5,99
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,86*
€ 5,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,63*
€ 5,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,35*
€ 5,18
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.