Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastdimmer 5-250W uni UP Lichtwertspeicher DIMAX541PLUSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D011E09
Hersteller:
     Theben
Herst.-Nr.:
     5410130
EAN/GTIN:
     4003468540022
Suchbegriffe:
Dimmer
Drucktaster
Glühlampen-Dimmer
LED-Dimmer
Tastdimmer 5-250W uni UP Lichtwertspeicher DIMAX541PLUSE
Weitere Informationen:
Aderquerschnitt:
0.5 - 2.5 mm²
Anschlussart:
Schraubklemme
Bedienungsart:
Drucktaster
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
44 mm
Gerätehöhe:
44 mm
Gerätetiefe:
19 mm
Halogenfrei:
ja
Lastart:
universal
Leistungsaufnahme:
0.15 W
Lichtwertspeicher:
ja
Max. Schaltleistung LED:
250 W
Min. Helligkeit steuerbar:
ja
Min. Tiefe der Gerätedose:
20 mm
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Nennleistung ohmsche Last:
5 - 250 W
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Schlagfestigkeit:
IK04
Steuerspannung:
8 - 230 V
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
ja
Verwendbar mit Präsenzmelder:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: dimmer, Aufputzdimmer, Deckeneinbaudimmer, Dimmer Reiheneinbau, Dimmereinsatz, Dimmermodul, Drehdimmer, Drehdimmer mit Regulierknopf, Drehdimmer NV, Druckdimmer, Elektronikdimmer, Ferndimmer, Helligkeitsregler, IR-Dimmer, Lichtregler, Memory-Dimmer, Niedervolt-Dimmer, Phasenabschnittdimmer, Phasenanschnittdimmer, Potentiometer, REG-Dimmer, Reiheneinbaudimmer, Schnurdimmer, Schnur-Drehdimmer, Schnur-Drehdimmer NV, Sensordimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Tastdimmer, Tastdimmer NV, Taststeuergerät, Tippdimmer, Tronic-Dimmer, Tronic-Tastdimmer, Universaldimmer, Universal-Drehdimmer, Universal-Drehdimmer-Nebenstelle, Universal-Tastdimmer, Unterputzdimmer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,19*
€ 40,94*
€ 5,00*
ab € 31,10*
€ 41,31*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,68*
€ 42,04*
2 Tage
6
€ 6,40*
ab € 31,84*
€ 42,25*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 34,24*
€ 45,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.