Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwand VA VX8700.030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal VX 8700.030 Seitenpanel
Rittal VX 8700.030 Seitenpanel
Artikel-Nr.:
     262-D012D81
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8700030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Seitenwand Schaltschrank
Seitenwand VA VX8700.030
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
1800 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 130,62*
€ 152,95*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,865*
€ 160,505*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,36*
€ 161,93*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 182,405*
€ 213,715*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 273,49*
€ 310,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,49*
€ 369,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,03*
€ 355,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,51*
€ 351,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,49*
€ 325,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.