Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D012J71 Herst.-Nr.: 7408763 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abdeckplatte PA 208mm sw RM45 Polyamid (PA) UT4P4 Weitere Informationen: | | Anwendung: | Gerätebecher | Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen: | 0 | Anzahl der dreifachen Öffnungen: | 0 | Anzahl der einfachen Öffnungen: | 0 | Anzahl der ovalen Öffnungen: | 0 | Anzahl der quadratischen Öffnungen: | 0 | Anzahl der runden Öffnungen: | 0 | Anzahl der zweifachen Öffnungen: | 0 | Befestigungsart: | rasten | Farbe: | schwarz | Installationstechnik: | Rastermaß 45 | Länge der Abdeckplatte: | 208 mm | Werkstoff: | Polyamid (PA) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,69* | € 3,72* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 2,85* | € 3,90* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 3,03* | € 4,13* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 2,74* | € 4,16* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,74* | € 4,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 41,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|