Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte PA 104mm 12fÖffn sw RM45 Polyamid (PA) UT34P2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte für UT3 und UT4, 2 Modul45 104x76x4 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte für UT3 und UT4, 2 Modul45 104x76x4 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte für UT3 und UT4, 2 Modul45 104x76x4 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     262-D012J73
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408773
EAN/GTIN:
     4012196435364
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Abdeckplatte PA 104mm 12fÖffn sw RM45 Polyamid (PA) UT34P2
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
0
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
0
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
1
Befestigungsart:
rasten
Farbe:
schwarz
Installationstechnik:
Rastermaß 45
Länge der Abdeckplatte:
104 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 3,46*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,37*
€ 3,58*
4 Tage
34
1
€ 6,40*
ab € 2,40*
€ 3,62*
4 Tage
117
1
€ 4,95*
ab € 2,42*
€ 3,65*
1
€ 5,00*
ab € 2,44*
€ 3,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.