Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckplatte PA 104mm 11fÖffn sw Tragering Polyamid (PA) UT34D2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckplatte für UT34, 1 Tragbügel-Gerät 104x76x4 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte für UT34, 1 Tragbügel-Gerät 104x76x4 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Abdeckplatte für UT34, 1 Tragbügel-Gerät 104x76x4 Polyamid graphitschwarz RAL 9011
Artikel-Nr.:
     262-D012J76
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7408785
EAN/GTIN:
     4012196435395
Suchbegriffe:
Abdeckplatte (Unterflurkanal)
Abdeckplatte PA 104mm 11fÖffn sw Tragering Polyamid (PA) UT34D2
Weitere Informationen:
Anwendung:
Gerätebecher
Anzahl der CEE-/Perilex-Öffnungen:
0
Anzahl der dreifachen Öffnungen:
0
Anzahl der einfachen Öffnungen:
1
Anzahl der ovalen Öffnungen:
0
Anzahl der quadratischen Öffnungen:
1
Anzahl der runden Öffnungen:
0
Anzahl der zweifachen Öffnungen:
0
Befestigungsart:
rasten
Farbe:
schwarz
Installationstechnik:
Tragering rund
Länge der Abdeckplatte:
104 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abdeckplatte für Einbaueinheiten, Abdeckplatte für Längsseite, Abdeckplatte für Schmalseite, Abdeckplatte für Tank Aufflur, Abdeckplatte Tank/Gerätebecher, Aufflur-Tank, Blindabdeckplatte, Fußbodenüberragende Einbaueinheit, Zubehör für Tank Aufflur
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 1,63*
€ 2,28*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,64*
€ 2,30*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,35*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 1,78*
€ 2,50*
4 Tage
313
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.