Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose 1f sw Schutzk Klappd IP20 FUNK-STECKDOSEEU+COCOINKL.BATTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Steckdose EU+COCO m. Batterie 453644
Funk-Steckdose EU+COCO m. Batterie 453644
Artikel-Nr.:
     262-D021H77
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     453644
EAN/GTIN:
     4011240453644
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Steckdose 1f sw Schutzk Klappd IP20 FUNK-STECKDOSEEU+COCOINKL.BATTER
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Ausführung:
Schutzkontaktstift
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Mit Klappdeckel:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 86,74*
€ 108,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 86,83*
€ 108,53*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,05*
€ 108,81*
Frei Haus
ab € 90,28*
€ 112,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 111,17*
€ 138,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,43*
€ 164,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,85*
€ 156,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,08*
€ 154,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.