Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 31,5W Largo 2700-4000K 2900lm 7LEDs LED nicht austauschbar sym 69540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Hängeleuchte LARGO höhenverstellbar & dimmbar, Länge 135 cm
LED Hängeleuchte LARGO höhenverstellbar & dimmbar, Länge 135 cm
LED Hängeleuchte LARGO höhenverstellbar & dimmbar, Länge 135 cm
LED Hängeleuchte LARGO höhenverstellbar & dimmbar, Länge 135 cm
LED Hängeleuchte LARGO höhenverstellbar & dimmbar, Länge 135 cm
LED Hängeleuchte LARGO höhenverstellbar & dimmbar, Länge 135 cm
LED Hängeleuchte LARGO höhenverstellbar & dimmbar, Länge 135 cm
LED Hängeleuchte LARGO höhenverstellbar & dimmbar, Länge 135 cm
Artikel-Nr.:
     262-D037J93
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     69540
EAN/GTIN:
     4001133695404
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 31,5W Largo 2700-4000K 2900lm 7LEDs LED nicht austauschbar sym 69540
Weitere Informationen:
Ausführung des Rasters:
ohne
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2900 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Breite:
9 mm mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
2700 - 4000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
7
Geeignet für Lampenleistung:
4.5 - 4.5 W
Gehäusefarbe:
Nickel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1350 mm mm
Max. Systemleistung:
31.5 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Pendellänge:
750 - 1500 mm
Schlagfestigkeit:
IK00
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
Glas opal
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, hängeleuchten led, led hängeleuchte, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 148,18*
€ 182,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,39*
€ 182,84*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 185,41*
€ 224,69*
€ 4,95*
ab € 215,30*
€ 262,04*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,84*
€ 217,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,16*
€ 215,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,55*
€ 206,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,39*
€ 176,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wofi Leuchten
7145.01.01.0000
ab € 61,43*
Ähnlich
Fischer & Honsel
211224
ab € 94,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.