Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz VA rechteck 1f edst m.Belagaussp 8mm Geeignet für Nasspflege LEGRAND088003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088003 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 088003 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-D041J40
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088003
EAN/GTIN:
     3414970754967
Suchbegriffe:
Geräteeinsatz
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
Kabelbahn
Geräteeinsatz VA rechteck 1f edst m.Belagaussp 8mm Geeignet für Nasspflege LEGRAND088003
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
1
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm mm
Außenlänge:
286 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Breite Einbaumaß:
181 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Geeignet für Unterflurkanal:
ja
Länge Einbaumaß:
264 mm mm
Min. Einbautiefe:
68 mm
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
8 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Ãußere Breite:
203 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinne, Kabelrinnen, kabelbahn verzinkt, kabelbahn, legrand kabelrinne, Fußbodenebene Einbaueinheit, Fußbodenebener Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Unterflurkanal-Geräteeinsatz, Unterflursystem-Geräteeinsatz, Zubehör für Unterflurkanal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 147,46*
€ 180,87*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,11*
€ 195,31*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 173,36*
€ 209,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 195,51*
€ 235,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 247,69*
€ 296,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,73*
€ 280,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,98*
€ 279,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,76*
€ 274,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,10*
€ 265,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,51*
€ 232,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.