Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz VA rechteck 1f edst unbeh f.Nasspflege Geeignet für Nasspflege LEGRAND088017


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088017 Schaltkastenzubehör
Legrand 088017 Schaltkastenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-D041J48
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenebene Einbaueinheit
Fußbodenebener Geräteeinsatz
Geräteeinsatz
Geräteeinsatz für Unterflurkanal
Geräteeinsatz VA rechteck 1f edst unbeh f.Nasspflege Geeignet für Nasspflege LEGRAND088017
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
1
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm mm
Außenlänge:
246 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Breite Einbaumaß:
199.8 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Länge Einbaumaß:
244.5 mm mm
Min. Einbautiefe:
7.5 mm
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
8 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Ãußere Breite:
201 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,18*
€ 64,48*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 72,26*
€ 81,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 65,54*
€ 84,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,37*
€ 105,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,55*
€ 100,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.