Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger 6f Metall schraub 4Zugentl 281,3x236,3x67,7mm 1Einf LEGRAND088024


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088024 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 088024 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-D041J53
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088024
EAN/GTIN:
     3414970755155
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
Geräteträger
Kabelbahn
Geräteträger 6f Metall schraub 4Zugentl 281,3x236,3x67,7mm 1Einf LEGRAND088024
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Anzahl der Zugentlastungen:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte:
6
Ausführung:
Trägerform
Breite:
236.3 mm mm
Länge:
281.3 mm mm
Montageart Installationsgerät:
schrauben
Tiefe:
67.7 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinne, Kabelrinnen, kabelbahn metall, kabelbahn, legrand kabelrinne, Gerätebecher, Modulträger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,26*
€ 65,01*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,95*
€ 65,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 66,01*
€ 85,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,97*
€ 102,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,77*
€ 92,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.