Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz VA rechteck 1f si verchr LEGRAND088039


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088039 Montage-Kit
Legrand 088039 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-D041J58
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088039
EAN/GTIN:
     3414970755322
Suchbegriffe:
Fußbodenebene Einbaueinheit
Fußbodenebener Geräteeinsatz
Geräteeinsatz
Geräteeinsatz für Unterflurkanal
Geräteeinsatz VA rechteck 1f si verchr LEGRAND088039
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
1
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm mm
Außenlänge:
281.3 mm
Breite Einbaumaß:
181 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Farbe:
Silber
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Länge Einbaumaß:
264 mm mm
Min. Einbautiefe:
62.2 mm
Oberflächenschutz Gehäuse:
verchromt
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
0 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Ãußere Breite:
198.3 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,24*
€ 52,17*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 39,68*
€ 52,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,14*
€ 68,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 66,20*
€ 85,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,27*
€ 80,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.