Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz VA rechteck 1f si verchr LEGRAND088040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088040 Montage-Kit
Legrand 088040 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-D041J59
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088040
EAN/GTIN:
     3414970755339
Suchbegriffe:
Fußbodenebene Einbaueinheit
Fußbodenebener Geräteeinsatz
Geräteeinsatz
Geräteeinsatz für Unterflurkanal
Geräteeinsatz VA rechteck 1f si verchr LEGRAND088040
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
1
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm mm
Außenlänge:
281.3 mm
Breite Einbaumaß:
219 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Farbe:
Silber
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Länge Einbaumaß:
264 mm mm
Min. Einbautiefe:
61.2 mm
Oberflächenschutz Gehäuse:
verchromt
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
0 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Ãußere Breite:
236.3 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,84*
€ 90,87*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,77*
€ 92,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,09*
€ 119,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,27*
€ 141,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,38*
€ 140,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,36*
€ 133,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,55*
€ 130,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.