Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebecher 3f PA 179,7x73,5x59mm rast Polyamid (PA) 2Zugentl 4Einf LEGRAND088043


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D041J62
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088043
EAN/GTIN:
     3414970755377
Suchbegriffe:
Gerätebecher
Geräteträger
Modulträger
Gerätebecher 3f PA 179,7x73,5x59mm rast Polyamid (PA) 2Zugentl 4Einf LEGRAND088043
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
4
Anzahl der Zugentlastungen:
2
Anzahl der einbaubaren Geräte:
3
Ausführung:
Becherform
Breite:
73.5 mm mm
Länge:
179.7 mm mm
Montageart Installationsgerät:
rasten
Tiefe:
59 mm mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,87*
€ 29,31*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,14*
€ 29,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,88*
€ 38,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,82*
€ 45,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.