Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz VA rechteck edst m.Belagaussp 15mm LEGRAND088104


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088104 Steckdosenzubehör
Legrand 088104 Steckdosenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-D041J83
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088104
EAN/GTIN:
     3414970755827
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
deckel für geräteeinsatz
Geräteeinsatz VA rechteck edst m.Belagaussp 15mm LEGRAND088104
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
0
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm mm
Außenlänge:
260 mm
Breite Einbaumaß:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Nasspflege:
ja
Länge Einbaumaß:
0 mm mm
Min. Einbautiefe:
0 mm
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Ãußere Breite:
215 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenebene Einbaueinheit, Fußbodenebener Geräteeinsatz, Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Unterflurkanal-Geräteeinsatz, Unterflursystem-Geräteeinsatz, Zubehör für Unterflurkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 89,28*
€ 114,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 118,58*
€ 150,44*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,63*
€ 170,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,58*
€ 167,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,58*
€ 141,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.