Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz VA rechteck edst m.Belagaussp 15mm LEGRAND088105


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088105 Steckdosenzubehör
Legrand 088105 Steckdosenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-D041J84
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088105
EAN/GTIN:
     3414970755841
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
deckel für geräteeinsatz
Geräteeinsatz VA rechteck edst m.Belagaussp 15mm LEGRAND088105
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
0
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm mm
Außenlänge:
260 mm
Breite Einbaumaß:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Nasspflege:
ja
Länge Einbaumaß:
0 mm mm
Min. Einbautiefe:
0 mm
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
15 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Ãußere Breite:
260 mm
Weitere Suchbegriffe: Fußbodenebene Einbaueinheit, Fußbodenebener Geräteeinsatz, Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Unterflurkanal-Geräteeinsatz, Unterflursystem-Geräteeinsatz, Zubehör für Unterflurkanal
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,08*
€ 101,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,79*
€ 132,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 133,63*
€ 167,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,08*
€ 157,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,03*
€ 148,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.