Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger 9f Metall 264x219x90mm rast 6Zugentl 12Einf LEGRAND088121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088121 Steckdosenzubehör
Legrand 088121 Steckdosenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-D041J89
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088121
EAN/GTIN:
     3414970756053
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
Geräteträger
geräteträger
Geräteträger 9f Metall 264x219x90mm rast 6Zugentl 12Einf LEGRAND088121
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
12
Anzahl der Zugentlastungen:
6
Anzahl der einbaubaren Geräte:
9
Ausführung:
Trägerform
Breite:
219 mm mm
Länge:
264 mm mm
Montageart Installationsgerät:
rasten
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gerätebecher, Modulträger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 175,60*
€ 214,76*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 177,29*
€ 217,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,81*
€ 285,13*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,13*
€ 339,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,11*
€ 334,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,60*
€ 316,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,81*
€ 278,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.