Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger 12f Metall 264x264x90mm rast 6Zugentl 12Einf LEGRAND088122


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088122 Steckdosenzubehör
Legrand 088122 Steckdosenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-D041J90
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
Geräteträger
geräteträger
Geräteträger 12f Metall 264x264x90mm rast 6Zugentl 12Einf LEGRAND088122
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
12
Anzahl der Zugentlastungen:
6
Anzahl der einbaubaren Geräte:
12
Ausführung:
Trägerform
Breite:
264 mm mm
Länge:
264 mm mm
Montageart Installationsgerät:
rasten
Tiefe:
90 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gerätebecher, Modulträger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 167,64*
€ 204,33*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 168,61*
€ 207,03*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 222,96*
€ 271,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 283,98*
€ 340,02*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,79*
€ 323,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,17*
€ 317,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,20*
€ 313,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,36*
€ 299,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,96*
€ 265,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.