Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteträger 9f Metall 264x219x80mm rast 4Zugentl 6Einf LEGRAND088124


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088124 Steckdosenzubehör
Legrand 088124 Steckdosenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-D041J92
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088124
EAN/GTIN:
     3414970756084
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
Geräteträger
geräteträger
Geräteträger 9f Metall 264x219x80mm rast 4Zugentl 6Einf LEGRAND088124
Weitere Informationen:
Anzahl der Leitungseinführungen:
6
Anzahl der Zugentlastungen:
4
Anzahl der einbaubaren Geräte:
9
Ausführung:
Trägerform
Breite:
219 mm mm
Länge:
264 mm mm
Montageart Installationsgerät:
rasten
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Gerätebecher, Modulträger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 197,35*
€ 241,14*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 200,35*
€ 244,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 264,51*
€ 315,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 334,22*
€ 401,80*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,70*
€ 375,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,18*
€ 367,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 295,72*
€ 351,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,51*
€ 314,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.