Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz VA rechteck 1f edst unbeh m.Belagaussp 8mm Geeignet für Nasspflege LEGRAND088144


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088144 Kabelrinnen-Zubehör
Legrand 088144 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     262-D042A00
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088144
EAN/GTIN:
     3414970756183
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
kabelbahn verzinkt
Geräteeinsatz VA rechteck 1f edst unbeh m.Belagaussp 8mm Geeignet für Nasspflege LEGRAND088144
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
1
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm mm
Außenlänge:
188.5 mm
Bodenbelagsschutzrahmen:
ja
Breite Einbaumaß:
182 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Doppelbodeneinbau:
ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau:
ja
Geeignet für Nasspflege:
ja
Länge Einbaumaß:
190 mm mm
Min. Einbautiefe:
7.15 mm
Mit Bodenbelagaussparung:
ja
Oberflächenschutz Gehäuse:
unbehandelt
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
8 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Ãußere Breite:
180.5 mm
Weitere Suchbegriffe: kabelbahn, legrand kabelrinne, Fußbodenebene Einbaueinheit, Fußbodenebener Geräteeinsatz, Geräteeinsatz, Geräteeinsatz für Unterflurkanal, Geräteeinsatz für Unterflurmontage, Unterflurkanal-Geräteeinsatz, Unterflursystem-Geräteeinsatz, Zubehör für Unterflurkanal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,59*
€ 71,93*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,56*
€ 93,98*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,91*
€ 110,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,03*
€ 104,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,56*
€ 87,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.