Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz VA rechteck edst f.Nasspflege Geeignet für Nasspflege LEGRAND088145


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088145 Steckdosenzubehör
Legrand 088145 Steckdosenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-D042A01
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088145
EAN/GTIN:
     3414970756206
Suchbegriffe:
Fußbodenebene Einbaueinheit
Fußbodenebener Geräteeinsatz
Geräteeinsatz
Geräteeinsatz für Unterflurkanal
Geräteeinsatz VA rechteck edst f.Nasspflege Geeignet für Nasspflege LEGRAND088145
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
0
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm mm
Außenlänge:
257 mm
Breite Einbaumaß:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Nasspflege:
ja
Länge Einbaumaß:
0 mm mm
Min. Einbautiefe:
0 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
0 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Ãußere Breite:
125 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,33*
€ 101,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 105,17*
€ 133,31*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,72*
€ 150,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,42*
€ 145,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,17*
€ 125,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.