Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteeinsatz VA rechteck edst f.Nasspflege Geeignet für Nasspflege LEGRAND088147


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legrand 088147 Steckdosenzubehör
Legrand 088147 Steckdosenzubehör
Artikel-Nr.:
     262-D042A03
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     088147
EAN/GTIN:
     3414970756244
Suchbegriffe:
Fußbodenebene Einbaueinheit
Fußbodenebener Geräteeinsatz
Geräteeinsatz
Geräteeinsatz für Unterflurkanal
Geräteeinsatz VA rechteck edst f.Nasspflege Geeignet für Nasspflege LEGRAND088147
Weitere Informationen:
Anzahl der Gerätebecher:
0
Ausführung Deckel:
rechteckig
Außendurchmesser:
0 mm mm
Außenlänge:
257 mm
Breite Einbaumaß:
0 mm mm
Einbaudurchmesser:
0 mm mm
Farbe:
Edelstahl
Geeignet für Nasspflege:
ja
Länge Einbaumaß:
0 mm mm
Min. Einbautiefe:
0 mm
Tiefe der Bodenbelagaussparung:
0 mm mm
Werkstoff des Gehäuses:
rostfreier Stahl
Ãußere Breite:
208 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 111,76*
€ 140,45*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 132,68*
€ 166,06*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 148,23*
€ 185,71*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,71*
€ 220,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,42*
€ 218,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,46*
€ 208,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,38*
€ 201,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,23*
€ 176,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.