Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP Wind-Helligkeitssensor 1818318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soliris Smoove Kit Uno PWh +W/S-Sensor m.Rahmen 1818318
Soliris Smoove Kit Uno PWh +W/S-Sensor m.Rahmen 1818318
Artikel-Nr.:
     262-D042A85
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1818318
EAN/GTIN:
     3660849569594
Suchbegriffe:
Helligkeitssensor
Abdeckrahmen
Rahmen
Jalousieantriebs-Steuerung
Jalousiesteuerung UP Wind-Helligkeitssensor 1818318
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Farbe:
reinweiß | weiß
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Gangreserve:
20 h h
Geeignet für Regensensor:
ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Windsensor:
ja
Integrierte Zeitschaltuhr:
ja
Max. Schaltleistung:
690 W W
Mit Astro-Programm:
ja
Mit Helligkeitssensoranschluss:
ja
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Sonnenschutzwert einstellbar:
5000 - 55000 lx lx
Werkstoff:
Kunststoff
Zufallsgenerator:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Bedienaufsatz
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, Sonnensensor, sonnensensor somfy, helligkeitssensor, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,84*
€ 195,29*
Frei Haus
ab € 161,47*
€ 197,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 169,64*
€ 206,04*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,36*
€ 222,09*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 206,09*
€ 248,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,25*
€ 229,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,14*
€ 220,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,84*
€ 191,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.