Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousiesteuerung UP animeo IB+ 690W 1860328


Menge:  Stück  
Produktinformationen
animeo IB+ 1 AC MoCo IWM Unterputz 220-240VAC 1860328
animeo IB+ 1 AC MoCo IWM Unterputz 220-240VAC 1860328
Artikel-Nr.:
     262-D042A87
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1860328
EAN/GTIN:
     3660849542474
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Motor-Controller
Motorcontroller
Jalousiesteuerung UP animeo IB+ 690W 1860328
Weitere Informationen:
Frequenz:
50 - 60 Hz Hz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Halogenfrei:
ja
Max. Schaltleistung:
690 W W
Montageart:
Unterputz
Nennspannung:
230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zusammenstellung:
Basiselement
Weitere Suchbegriffe: Motorsteuerungen, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, somfy jalousieaktor, rohrmotorsteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,00*
€ 69,35*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,09*
€ 69,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 60,61*
€ 77,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,88*
€ 77,39*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,53*
€ 83,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,39*
€ 92,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,88*
€ 72,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.