Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden 44x486x650mm Metall sw RAL9005 691651NATS.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fachboden 44x486x650mm Metall sw RAL9005 691651NATS.8
Artikel-Nr.:
     262-D043E58
Hersteller:
     EFB
Herst.-Nr.:
     691651NATS.8
EAN/GTIN:
     4049759286064
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden 44x486x650mm Metall sw RAL9005 691651NATS.8
Weitere Informationen:
Ausführung:
Fachboden
Breite:
486 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Höhe:
44 mm
Max. Belastbarkeit:
30 kg
RAL-Nummer:
9005
Tiefe:
650 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
21
€ 9,90*
ab € 39,67*
€ 53,50*
€ 4,90*
ab € 39,42*
€ 53,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,92*
€ 74,17*
€ 3,50*
ab € 58,89*
€ 77,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,17*
€ 88,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,92*
€ 66,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.