Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrizitätszähler elektr digi geeicht B 16A 230-250VN-L 50Hz 870.001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-D043I59
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     870.001
EAN/GTIN:
     4057298160356
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
Elektrizitätszähler elektr digi geeicht B 16A 230-250VN-L 50Hz 870.001
Weitere Informationen:
Anzahl der Stellen:
5.2
Anzeigeart:
digital
Ausführung:
Direktmessung
Breite:
50 mm
Breite in Teilungseinheiten:
1
Frequenz:
50 - 50 Hz
Geeicht:
ja
Genauigkeitsklasse:
B
Höhe:
40 mm
Nennspannung (Un) L-L:
230 - 250 V
Nennspannung (Un) N-L:
230 - 250 V
Nennstrom (In):
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Tiefe:
62 mm
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Zählertyp:
elektronisch
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, stromzähler geeicht, drehstromzähler, Blindleistungszähler, Delta-Energieverbrauchszähler, Drehstrom-Impulsgeberzähler, Drehstrom-Messwandler, Drehstrom-Messwandler-Impulsgeberzähler, Dreileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Elektrizitätszähler, Elektronischer Elektrizitätszähler, Elektronischer Impulsgeberzähler, EZ/WH-Energieverbrauchszähler, Kombinationszähler, Tarifzähler, Vierleiter-Impulsgeberzähler, Vierleiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Wirkleistungszähler, Zähler, Zählermodul, Zweileiter-Messwandler-Impulsgeberzähler, Zweileiter-Messwandlerzähler, Zweileiterzähler, Zweileiter-Zähler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 291,69*
€ 339,74*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 294,61*
€ 340,32*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 303,48*
€ 352,35*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 308,29*
€ 361,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 321,75*
€ 371,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,78*
€ 442,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 369,99*
€ 440,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,18*
€ 420,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,19*
€ 407,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 321,75*
€ 382,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.