Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 1200A 3p 480-1200AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN4-AX1200-NA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 1200A 3p 480-1200AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN4-AX1200-NA
Artikel-Nr.:
     262-D044D22
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     192544
EAN/GTIN:
     4015081932726
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Leistungsschalter 1200A 3p 480-1200AIn Motorantrieb optional IP20 Festeinbau NZMN4-AX1200-NA
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu:
1200 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Bemessungsspannung:
690 - 690 V
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 - 0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2 - 12 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Komplettgerät mit Schutzeinheit:
ja
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis:
vorne
Schutzart (IP):
IP20
Überlastauslöser Stromeinstellung:
480 - 1200 A
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Anlagenschutzschalter, Automat, Einbaugerät, Generatorschutzschalter, Hochleistungsschalter, Leistungsschalter für Anlagenschutz, Leistungsschalter für Kabelschutz, Leistungsschalter für Trafo-, Generator- und Anlagenschutz, Leistungsschalter für Trafoschutz, MCCB, Reiheneinbaugerät, Spannungswandlerschutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Transformatorschutzschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.473,33*
€ 4.688,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.454,86*
€ 4.688,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4.476,00*
€ 4.703,41*
Frei Haus
ab € 4.517,91*
€ 4.733,50*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.688,92*
€ 5.579,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.656,30*
€ 5.541,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.529,76*
€ 5.390,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.474,22*
€ 5.324,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.454,86*
€ 5.301,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moeller
261234
ab € 9,72*
Ähnlich
Eaton
119876
ab € 55,76*
Ähnlich
Eaton
266193
ab € 115,86*
Ähnlich
Eaton
266616
ab € 149,63*
Ähnlich
Eaton
266691
ab € 1.212,20*
Ähnlich
Eaton
281593
ab € 241,48*
Ähnlich
Eaton
NZM4-XR208-240AC
ab € 1.204,08*
Ähnlich
Eaton
266846
ab € 46,97*
Ähnlich
Eaton
266618
ab € 160,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.