Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dockingstation alu AP ONWALL/C-SZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D044D57
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
docking station
Dockingstation alu AP ONWALL/C-SZ
Weitere Informationen:
Breite:
0 mm
Farbe:
Aluminium
Höhe:
0 mm
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
0 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,98*
€ 252,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 277,95*
€ 283,93*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,93*
€ 337,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,72*
€ 337,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,01*
€ 335,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,95*
€ 330,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.