Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messkabel bl 0,01A ETM2000MESSKABEL2,0MBLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messkabel 2,0 m ETM 2000 blau
Messkabel 2,0 m ETM 2000 blau
Artikel-Nr.:
     262-D044D98
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     217500004
EAN/GTIN:
     4063242002436
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel blau
messkabel
Messkabel bl 0,01A ETM2000MESSKABEL2,0MBLAU
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Farbe:
blau
Max. Arbeitsspannung:
65 V
Strombelastbarkeit:
0.01 A A
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: messleitung kathrein, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,48*
€ 63,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 50,63*
€ 66,30*
€ 5,46*
ab € 50,50*
€ 66,57*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,52*
€ 75,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,46*
€ 74,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.