| |
|
| Artikel-Nr.: 262-D045E81 Herst.-Nr.: 7918300 EAN/GTIN: 4018242645046 |
| |
|
| | |
| Steuergerät LMS23SENSOREASYAIROCCU-DLZGP Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lichtsteuersystem-Set | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 86.5 mm | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anwesenheitssensor, Elektronischer Lichtregler, Erweiterungsmodul, Handsteuergerät, Hauptmodul, Infrarot-Empfänger, IR-Sender, IR-Sensor, IR-Steuermodul, Komponente für Lichtregelsystem, Komponente für Lichtsteuersystem, Kontrolleinheit, Lichtregelgerät, Lichtregelsystemkomponente, Lichtregler/Lichtmessfühler, Lichtsensor, Lichtsteuersystem-Set, Lichtsteuerung, Mini-Konstanter, Multisensor, Signalumsetzer, Signalverstärker, Steuerkomponente, Tastdimmer, Tastdimmer/IR-Steuermodul, Zubehör für Lichtregelsystem, Zubehör für Lichtsteuersystem |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 89,99* | € 113,52* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,89* | € 114,57* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,40* | € 119,93* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 96,45* | € 121,18* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,51* | € 121,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|