Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 250A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA25D3L2502TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D046G98
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TA25D3L2502TPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbau-Umschalter
Fronteinbau-Umschalter
Umschalter
Verteilereinbau-Umschalter
Lastschalter 3p 250A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TA25D3L2502TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zwischenbau-Umschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.097,86*
€ 4.220,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4.086,83*
€ 4.221,00*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.221,00*
€ 5.022,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.196,55*
€ 4.993,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.123,22*
€ 4.906,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.098,77*
€ 4.877,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.086,83*
€ 4.863,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.