Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastschalter 3p 250A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TR25D3R2504TPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-D046H40
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     TR25D3R2504TPE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbau-Umschalter
Fronteinbau-Umschalter
Umschalter
Verteilereinbau-Umschalter
Lastschalter 3p 250A Komplettgerät IP20 f.Verteilereinbau TR25D3R2504TPE
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Komplettgerät im Gehäuse:
ja
Mit Nullstellung:
ja
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zwischenbau-Umschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.910,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.123,70*
€ 3.717,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.099,14*
€ 3.687,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.993,62*
€ 3.562,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.941,36*
€ 3.500,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.910,05*
€ 3.462,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.